933 17X17-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:933 17X17
Rubix:798169793000
fabricante:009330017
EAN:8014230081786




Detalles de producto : 933 17X17-LL DE PIPA DOBLES HEX CROMADAS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 339 g |
| Apertura | 17x17 |
| Longitud | 198 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,23 € Sin IVA
/ unidad
29,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
