101.10G LLAVE INGLESA 10p ERGONOMICA
llave inglesa premium 10" bi-material ajuste rapido| 101.10g
Ver información técnicaReferencias
Facom:101.10G
Rubix:798695355000
EAN:3662424092268



Detalles de producto : 101.10G LLAVE INGLESA 10p ERGONOMICA
• Versión G ajuste rápido: • Ahorro de tiempo: ajuste fácil y rápido de la mordaza móvil en la tuerca gracias a la moleta de ajuste. 3 etapas: - tirar de la moleta: la mordaza móvil se libera instantáneamente. - desplazar la mordaza móvil con la mano para ajustar a la dimensión deseada. - si es necesario, utilizar la moleta de manera tradicional para ajustar de forma precisa. De 2 a 3 veces más rápida que una llave inglesa estándar. • Versión GR con mordaza reversible: - Extrema polivalencia: la mordaza móvil es reversible. De un lado, la mordaza es plana para una utilización tradicional sin dañar las piezas trabajadas. Del otro lado, la mordaza tiene un dentado fino para los aprietes potentes de tubos y otras piezas que requieran un buen enganche y un paso de un par elevado. • Mordaza de perfil fino para un mejor acceso. • Abertura extra-ancha que permite una mayor polivalencia. • Graduación en mm en una cara. • Presentación: cuerpo cromado brillante. Mango bi-material.
LLAVE INGLESA PREMIUM 10\" BI-MATERIAL AJUSTE RAPIDO| 101.10G
Cualidades
2 a 3 veces más rápida que una llave estándar.
garras de perfil fino para una mejor accesibilidad.
abertura extra ancha para mayor versatilidad.
garras de perfil fino para una mejor accesibilidad.
abertura extra ancha para mayor versatilidad.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 38 |
|---|---|
| Longitud | 255 mm |
| Tipo | llave ajustable |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,17 € Sin IVA
/ unidad
44,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días