5-56 500 ML 33024-003 [EX-33024-AB]
5-56: Lubricante multiuso. Antihumedad. Penetrante. Anticorrosivo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
CRC:5-56
Rubix:798657034000
fabricante:33024-AB

Documentos
Detalles de producto : 5-56 500 ML 33024-003 [EX-33024-AB]
Aerosol multiuso. Afloja las partes oxidadas y permite arrancar los motores mojados inmediatamente. Su fórmula penetra rápidamente y previene fallos eléctricos. CRC 5-56 también protege contra la corrosión y posee incluso propiedades limpiadoras.
CARACTERÍSTICAS
• Protección temporal de las piezas metálicas durante el almacenamiento
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión y la grasa seca
• Tubo largo de extensión para aplicaciones precisas
• Necesario para cualquier caja de herramientas
APLICACIONES
• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Desplaza la humedad
• Tratamiento de la superficie
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Bisagras de puertas
• Artículos de plástico
• Tuercas y tornillos
• Piezas oxidadas
• Equipamiento de jardinería
CARACTERÍSTICAS
• Protección temporal de las piezas metálicas durante el almacenamiento
• Protección de metales y aleaciones contra la corrosión
• Desplaza y repele el agua y la humedad
• Afloja las piezas metálicas agarrotadas por la suciedad, la corrosión y la grasa seca
• Tubo largo de extensión para aplicaciones precisas
• Necesario para cualquier caja de herramientas
APLICACIONES
• Partes inmovilizadas y oxidadas
• Limpieza de plásticos
• Desplaza la humedad
• Tratamiento de la superficie
• Piezas agarrotadas y oxidadas
• Bisagras de puertas
• Artículos de plástico
• Tuercas y tornillos
• Piezas oxidadas
• Equipamiento de jardinería
5-56 500 ml
Cualidades
•Provides temporary protection of metal parts during storage
Protects metals and alloys against corrosion
Displaces and shuts out water and moisture
Loosens metal parts that bind or are stuck due to dirt, corrosion or dried grease
Extension tube for precision application
A must in every toolbox
Protects metals and alloys against corrosion
Displaces and shuts out water and moisture
Loosens metal parts that bind or are stuck due to dirt, corrosion or dried grease
Extension tube for precision application
A must in every toolbox
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 500 ml |
|---|---|
| Embalaje | 6 unidad/es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,30 € Sin IVA
/ unidad
12,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h