SPRAY 400 ML 34380/NBA LIMPIADOR DE CONTACTOS - SPECIALIST
WD-40 specialist: limpiador de contactos - pulverizador doble acción 400ml
Ver información técnicaVer documentosReferencias
WD-40:34380
Rubix:798575032000
fabricante:34368/NBA
EAN:5032227343689



Documentos
Detalles de producto : SPRAY 400 ML 34380/NBA LIMPIADOR DE CONTACTOS - SPECIALIST
Limpiador de Contactos en formato Doble Acción. Gracias a su cánula de Doble Acción permite un pulverizado amplio o preciso con tan sólo un leve movimiento de la cánula. Evitando así las molestias que ocasiona tener que colocar la cánula y lo que es peor, perderla.
Cualidades
Limpia eficazmente todos los equipos eléctricos y electrónicos.
Utilizar en equipos apagados. NSF K2
Utilizar en equipos apagados. NSF K2
Aplicaciones
Permite una aplicación amplia y una aplicación precisa, evitando la pérdida de la cánula.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 400 ml |
|---|---|
| Embalaje | 400 ml |
| Cantidad de paquetes | caja |
| Temperatura máx. | 40 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,28 € Sin IVA
/ unidad
12,44 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
