Referencias
Rocol:FOODLUBE HI-POWER 68 20L
Rubix:730160050034
fabricante:16005
EAN:5024747160051

Documentos
Detalles de producto : 16005 FOODLUBE HI-POWER 68 20L
Aceites de grado alimentario de alto rendimiento para sistemas hidráulicos, de compresores.
FOODLUBE Hi-Power es una gama de aceites para sistemas hidráulicos, compresores, diseñada para maximizar la transferencia de potencia mientras se lubrica y disipa el calor para proteger la maquinaria y extender la vida útil del equipo. * *Vida útil extendida de los componentes* Los aditivos antidesgaste de FOODLUBE Hi-Power reducen drásticamente el desgaste a fin de prolongar la vida útil de los componentes. La prevención del desgaste, como el rayado de los cilindros hidráulicos, también mejora enormemente la eficiencia del sistema. * *Larga duración* El paquete de aditivos antioxidantes evita la degradación química del aceite, lo que permite un rendimiento óptimo durante más tiempo, incluso a temperaturas elevadas. Con un mínimo de formación de lodo y barnizado, se evitan los bloqueos dentro de los filtros y las bombas y se incrementan los intervalos de cambio de aceite, lo que resulta en un coste total de propiedad reducido. * *Baja transferencia* FOODLUBE Hi-Power también contiene un sistema de bajo arrastre para maximizar la separación del aire y el aceite y reducir la formación de espuma, asegurando un aire limpio y una transferencia de energía eficiente. * *Compatibilidad de materiales* FOODLUBE Hi-Power es compatible con la mayoría de los elastómeros, juntas y sellos a fin de evitar daños por contracción o hinchazón. * *Tranquilidad de espíritu* Certificación NSF H1, ISO 21469 y Halal para el cumplimiento total de auditorías y tranquilidad.
Cualidades
Reduce el desgaste de los materiales para extender significativamente la vida útil de los componentes. La alta estabilidad térmica aumenta los intervalos de cambio de aceite y evita la formación de lodos. El sistema de bajo arrastre facilita la separación de aire y aceite, asegurando aire limpio y máxima transferencia de potencia. Registro NSF H1 y certificación ISO 21469 para cumplimiento total de auditorías.
Aplicaciones
Compresores
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 20000 ml |
|---|---|
| Embalaje | 20l |
| Cantidad de paquetes | bidón |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1163,10 € Sin IVA
/ unidad
1407,35 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h