15526 HI TORQUE220 GEAR FLD 5L

FOODLUBE®

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Rocol:FOODLUBE HI-TORQUE 220 ( with SUPS ) 5L
Rubix:730155260034
fabricante:15526
EAN:5024747155262
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : 15526 HI TORQUE220 GEAR FLD 5L


Aceite para engranajes de grado alimentario con sistema de protección de arranque
FOODLUBE Hi-Torque es una gama de aceites para engranajes totalmente sintéticos de grado alimentario que minimiza el desgaste, reduciendo así el riesgo de averías y prolongando significativamente la vida útil de la caja de engranajes. FOODLUBE Hi-Torque ha demostrado que extiende los intervalos de cambio de aceite a hasta 4 años. FOODLUBE Hi-Torque incorpora el Sistema de Protección de Arranque ROCOL (SUPS), un paquete exclusivo de aditivos que garantiza que los dientes de los engranajes estén lubricados durante el arranque, incluso después de un apagado prolongado. A diferencia de los aceites para engranajes tradicionales donde los dientes de los engranajes están desprotegidos hasta que haya suficiente aceite alrededor de los mismos, la tecnología SUPS deja los dientes de los engranajes recubiertos con aceite después del apagado. En el arranque, el aceite cubre instantáneamente los engranajes para proporcionar la máxima protección.

La tecnología SUPS también protege contra las micro picaduras, que es una de las formas más comunes de fallo de los dientes de los engranajes. FOODLUBE Hi-Torque cumple totalmente con los estándares de la industria alimentaria, con registro NSF H1, certificación ISO 21469 y aprobación Halal. Disponible en viscosidades de 150, 220, 320 y 460 cts. para proteger todas las aplicaciones de cajas de engranajes dentro de la industria alimentaria.

Cualidades

Aumenta el intervalo de cambio de aceite a hasta 4 años.
Reduce el desgaste para extender significativamente la vida útil de la caja de engranajes.
La exclusiva tecnología SUPS* protege los dientes de los engranajes en el arranque.
Disponible en una gama de viscosidades que cubre todas las aplicaciones.
Registro NSF H1 y certificación ISO 21469 para cumplimiento total de auditorías.

Aplicaciones

FOODLUBE Hi-Torque es una gama de aceites para engranajes totalmente sintéticos de grado alimentario que minimiza el desgaste, reduciendo así el riesgo de averías y prolongando significativamente la vida útil de la caja de engranajes.

Información técnica


Atributos
Capacidad5000 ml
Embalaje5l
Peso4265 g
Cantidad de paquetesbidón
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.150 °C
335,11 € Sin IVA
/ unidad
405,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días