LUBRICANTE CONCENTRADO MINIMAL 2000 BIDON 5L

Opta Minimal 2000 5l container

Ver información técnica

Referencias

Opta:600847067
Rubix:799296044000
fabricante:600847067
brand logo

Detalles de producto : LUBRICANTE CONCENTRADO MINIMAL 2000 BIDON 5L


Lubricante de cantidad mínima opta Minimal 2000

Características: a base de alcohol graso.

Aplicación: para el mecanizado de aluminio. Resultados excelentes al taladrar, fresar y serrar. No deja residuos, no necesita limpieza ni desengrasado. Se evapora sin dejar residuos a temperaturas superiores a 200 °C. Tratamiento en equipos de pulverización a alta presión y equipos microdosificadores.
Opta Minimal 2000 5l container

Información técnica


Atributos
228,28 € Sin IVA
/ unidad
276,22 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días