GARRAFA 5 LT 44506/E + PULVERIZADOR - MULTIUSOS
wd-40 5 litros + pulverizador
Ver información técnicaVer documentosReferencias
WD-40:44506-49506
Rubix:798119109000
fabricante:44506
EAN:5032227445000




Documentos
Detalles de producto : GARRAFA 5 LT 44506/E + PULVERIZADOR - MULTIUSOS
WD-40 Producto Multi-Uso es un producto con 5 funciones y miles de usos. Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes. Protege contra el óxido y la corrosión. Penetra, desbloquea y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones. Abrillanta cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de suciedad. Además es un excelente desplazador de la humedad, pudiéndose utilizar en cuadros eléctricos, bujías, bornes de baterías y cualquier material eléctrico.
Cualidades
-Formato a granel para un uso intensivo
-Permite la aplicación del producto mediante inmersión o mediante brocha
-Lubrica, Abrillanta, Desplaza la humedad, Afloja y Protege mecanismos y partes metálicas
-Permite la aplicación del producto mediante inmersión o mediante brocha
-Lubrica, Abrillanta, Desplaza la humedad, Afloja y Protege mecanismos y partes metálicas
Aplicaciones
Lubrica piezas en movimiento como bisagras, rodamientos, cadenas y engraanajes
Abrillanta cromados, eliminando adhesivos y restos de pintura
Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías...
Afloja piezas atascadas y oxidadas
Protege contra el óxido y la corrosión.
Abrillanta cromados, eliminando adhesivos y restos de pintura
Desplaza la humedad de cuadros eléctricos, bujías...
Afloja piezas atascadas y oxidadas
Protege contra el óxido y la corrosión.
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 5000 ml |
|---|---|
| Embalaje | 5000 ml |
| Cantidad de paquetes | caja |
| Temperatura mín. | -50 °C |
| Temperatura máx. | 150 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h