Referencias
Rocol:CHAINGUARD 550 20L
Rubix:798742512000
fabricante:22075
EAN:5024747220755

Documentos
Detalles de producto : CHAINGUARD 550 20L
Lubricante EP grafitado para cadenas y cintas transportadoras a altas temperaturas. Para la lubricación de rodamientos y cadenas de cintas transportadores en entornos a altas temperaturas en los que el riesgo de contaminación por el lubricante resulte intolerable. Por ejemplo, en cadenas de hornos panaderos o con temperaturas demasiado altas para poder utilizar lubricantes líquidos
Lubricante EP grafitado para cadenas y cintas transportadoras a altas temperaturas. Para la lubricación de rodamientos y cadenas de cintas transportadores en entornos a altas temperaturas en los que el riesgo de contaminación por el lubricante resulte intolerable. Por ejemplo, en cadenas de hornos panaderos o con temperaturas demasiado altas para poder utilizar lubricantes líquidos
Cualidades
Lubricante EP grafitado para cadenas y cintas transportadoras a altas temperaturas. Para la lubricación de rodamientos y cadenas de cintas transportadores en entornos a altas temperaturas en los que el riesgo de contaminación por el lubricante resulte intolerable. Por ejemplo, en cadenas de hornos panaderos o con temperaturas demasiado altas para poder utilizar lubricantes líquidos
Aplicaciones
Cadenas sometidas a altas temperaturas. Hasta 550C. Aplicar por debajo de 120C
Información técnica
Atributos
| Capacidad | 20000 ml |
|---|---|
| Embalaje | 20 l |
| Peso | 22000 g |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 550 °C |
| Viscosidad | 246.4 mPa s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1841,92 € Sin IVA
/ unidad
2228,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días