LB 8031 SPRAY 400 ML

LOCTITE® LB 8031

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Loctite:LB 8031
Rubix:798904634000
fabricante:1324498
EAN:5010266004549
brand logo

Resumen técnico

Documentos

Detalles de producto : LB 8031 SPRAY 400 ML


LOCTITE® LB 8031 es un aceite mineral amarillo oscuro en formato aerosol con aditivos de extrema presión (EP), está formulado para la protección de herramientas de corte. Previene el desgaste de las herramientas durante operaciones de taladrado, corte, aterrajado y operaciones de mecanizado en general. Permite velocidades de corte más rápidas y mejora el acabado de las superficies. Es adecuado para utilizar en acero inoxidable y la mayoría de los metales no ferrosos.

Cualidades

  • Aumenta la vida útil de las herramientas
  • Permite velocidades de corte más rápidas
  • Mejora el acabado superficial
  • Adecuado para acero, acero inoxidable y también para metales no ferrosos

Aplicaciones

Aceite lubricante amarillo oscuro en formato aerosol formulado para la protección de herramientas de corte en funcionamiento, lo que permite velocidades de corte más rápidas y mejora el acabado final.

Información técnica


Atributos
Capacidad400 ml
Embalaje12 case
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.160 °C
31,20 € Sin IVA
/ unidad
37,75 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h