Referencias
Beta Tools:443 24X150
Rubix:798160683000
fabricante:004430135
EAN:8014230173047

Documentos
Detalles de producto : 443 24X150-TERRAJAS PASO FINO ACERO HSS
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 125x80x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 173 g |
| Rosca | 1.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,58 € Sin IVA
/ unidad
122,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
