Referencias
Beta Tools:441A 10X0,75
Rubix:798161047000
fabricante:004410100
EAN:8014230098050


Resumen técnico
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 441A 10X0,75-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Matrices redondas, rosca métrica de paso fino, acero cromado
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 90 g |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 38.1 mm |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,23 € Sin IVA
/ unidad
24,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días