Referencias
Beta Tools:440ASC 7/8
Rubix:798160291000
fabricante:004400229
EAN:8014230172101

Documentos
Detalles de producto : 440ASC 7/8-TERRAJAS PASO GRUESO UNC
Terrajas, paso grueso, roscado UNC de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 147 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Rosca | 7/8 |
| Diámetro de rosca | 50.8 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 12 |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,68 € Sin IVA
/ unidad
46,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
