Referencias
Beta Tools:441 6X0,75
Rubix:798160500000
fabricante:004410004
EAN:8014230097992


Resumen técnico
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 441 6X0,75-TERRAJAS PASO FINO AL CROMO
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 25.4 mm |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,43 € Sin IVA
/ unidad
16,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días