Referencias
Beta Tools:440ASF 5/16
Rubix:798161145000
fabricante:004400242
EAN:8014230142043

Documentos
Detalles de producto : 440ASF 5/16-TERRAJAS PASO FINO UNF CROMO
Terrajas, paso fino, roscado UNF de acero al cromo
Cualidades
Round dies, fine pitch, UNF thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22 g |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 25.4 mm |
| N.º de roscas por pulgada | 18 |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
| Tipo | unf thread made from chrome-steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,77 € Sin IVA
/ unidad
16,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
