COJINETE HSS M-10X1,50 25,4

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:832171
Rubix:799024923000
EAN:3660338050602
832171
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca1.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COJINETE HSS M-10X1,50 25,4


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M10x150 - EXT DIAMETER 25,4

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca1.5 mm
Material del cuerpohss
Grosor de jaula13 mm
Tiporosca rectificada - entrada rectificada
16,44 Sin IVA
/ unidad
19,89 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h