Referencias
Beta Tools:443 6X0,75
Rubix:798160664000
fabricante:004430107
EAN:8014230172835

Documentos
Detalles de producto : 443 6X0,75-TERRAJAS PASO FINO ACERO HSS
Terrajas, paso fino, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 11 g |
| Rosca | 0.75 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,20 € Sin IVA
/ unidad
32,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
