COJINETE HSS M-04

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnica

Referencias

GISS Cutline:832167
Rubix:799024964000
EAN:3660338050565
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COJINETE HSS M-04


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M4x70 - EXT DIAMETER 25,4

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de jaula25.4 mm
Rosca0.7 mm
Material del cuerpohss
Grosor de jaula8 mm
Tiporosca rectificada - entrada rectificada
13,07 Sin IVA
/ unidad
15,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días