Referencias
Beta Tools:440ASW 5/32
Rubix:798160638000
fabricante:004400202
EAN:8014230141893

Documentos
Detalles de producto : 440ASW 5/32-TERRAJAS WHITWORTH AL CROMO
Terrajas, roscado Whitworth de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x50x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 22,5 g |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Rosca | 1 |
| N.º de roscas por pulgada | 11 |
| Grosor de jaula | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
