Referencias
Beta Tools:440B 24X3
Rubix:798160247000
fabricante:004400128
EAN:8014230172040

Documentos
Detalles de producto : 440B 24X3-TERRAJAS PASO GRUESO CROMO
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Hilos de corte, paso grueso, roscado métrico en acero al cromo
Aplicaciones
Herramientas para taladrar y roscar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 135 g |
| Roscado | métrica |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Rosca | 3 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 50.8 mm |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
| Tipo | 440 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
