Referencias
GISS Cutline:832177
Rubix:799024966000
EAN:3660338050664

Detalles de producto : COJINETE HSS M-20
- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M20x250 - EXT DIAMETER 38,1
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Roscado | métrico |
|---|---|
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Grosor de jaula | 15 mm |
| Tipo | rosca rectificada - entrada rectificada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,98 € Sin IVA
/ unidad
62,90 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h