COJINETE HSS M-12

TROQUEL HSS SPLIT

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:5103056
GISS Cutline:832173
Rubix:798819897000
EAN:3660338050626
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscadométrico
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca1.75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : COJINETE HSS M-12


- Liso ajustable
- BS 1127
- Matrices gruesas partidas
- Corte a derechas
HSS METRIC DIE M12x175 - EXT DIAMETER 38,1

Aplicaciones

Uso con giro a la izquierda
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscadométrico
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca1.75 mm
Material del cuerpohss
Grosor de jaula13 mm
Tiporosca rectificada - entrada rectificada
33,51 € Sin IVA
/ unidad
40,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días