221.10X150 TERRAJA M10X150

Troquel partido

Ver información técnica

Referencias

Facom:221.10X150
Rubix:798530103000
EAN:3148511503508
brand logo

Resumen técnico

Roscadom10x1,5
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 221.10X150 TERRAJA M10X150


• Paso métrico ISO a derechas. • Acero rápido HSS al cromo vanadio tratado a 62/64 HRc (234 daN/mm²). • Tornillo cónico de ajuste permite un ajuste perfecto al diámetro de la rosca.
TERRAJA EXTENSIBLE M10X150

Cualidades

-Rosca métrica ISO RH
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico

Información técnica


Atributos
Peso neto79 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)45x45x15 mm
Peso con embalaje79 g
Roscadom10x1,5
Diámetro de jaula38.1 mm
Rosca10 mm
Material del cuerpohss
Tipo de troqueldividir
Diámetro10 mm
Diámetro de rosca10 mm
Grosor de jaula13 mm
Tipotroquel partido
48,66 € Sin IVA
/ unidad
58,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días