Referencias
Beta Tools:440ASW 3/8
Rubix:798160494000
fabricante:004400206
EAN:8014230141930

Documentos
Detalles de producto : 440ASW 3/8-TERRAJAS WHITWORTH AL CROMO
Terrajas, roscado Whitworth de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 22568 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 91 g |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Rosca | 1.1/2 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 18 |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,70 € Sin IVA
/ unidad
22,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
