Referencias
Beta Tools:440ASG 1/2
Rubix:798161045000
fabricante:004400259
EAN:8014230172170

Documentos
Detalles de producto : 440ASG 1/2-TERRAJAS GAS CILINDRICO CROMO
Terrajas, roscado GAS cilíndrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 24231 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Diámetro de jaula | 50.8 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| N.º de roscas por pulgada | 19 |
| Grosor de jaula | 50.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,73 € Sin IVA
/ unidad
39,60 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
