Referencias
Facom:221.3X50
Rubix:798530095000
EAN:3148511500002

Detalles de producto : 221.3X50 TERRAJA M3X50
• Paso métrico ISO a derechas.
• Acero rápido HSS al cromo vanadio tratado a 62/64 HRc (234 daN/mm²).
• Tornillo cónico de ajuste permite un ajuste perfecto al diámetro de la rosca.
TERRAJA EXTENSIBLE M3X50
Cualidades
-Rosca métrica ISO RH
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico
HSS al cromo vanadio templado a 62/64 HRc (234 daN/mm²)
Tornillo de ajuste cónico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 30x30x15 mm |
| Peso con embalaje | 25 g |
| Roscado | ajuste cónico |
| Diámetro de jaula | 25.4 mm |
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Tipo de troquel | troquel partido |
| Diámetro | 3 mm |
| Grosor de jaula | 8 mm |
| Tipo | troquel partido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,90 € Sin IVA
/ unidad
33,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días