Referencias
Beta Tools:440ASG 1"
Rubix:798160649000
fabricante:004400261
EAN:8014230172194

Documentos
Detalles de producto : 440ASG 1-TERRAJAS GAS CILINDRICO CROMO
Terrajas, roscado GAS cilíndrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² UNI EN 24231 - DIN 223
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 230 g |
| Diámetro de jaula | 63.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| N.º de roscas por pulgada | 14 |
| Grosor de jaula | 63.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,18 € Sin IVA
/ unidad
77,66 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
