Referencias
Beta Tools:442 7
Rubix:798160350000
fabricante:004420007
EAN:8014230172262

Documentos
Detalles de producto : 442 7-TERRAJAS PASO GRUESO ACERO HSS
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Cualidades
Round dies, coarse pitch, metric thread HSS steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 170x55x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 25 g |
| Rosca | 1 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,85 € Sin IVA
/ unidad
21,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
