Referencias
Beta Tools:440A 20X2,5
Rubix:798160488000
fabricante:004400120
EAN:8014230172002


Resumen técnico
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
|---|---|
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 440A 20X2,5-TERRAJAS PASO GRUESO CROMO
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero al cromo
R ≤ 600 N/mm² HRC ̴ 60÷61 UNI 4535 - DIN 223
Cualidades
Matrices redondas, paso grueso, rosca métrica, fabricadas en acero al cromo
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 67 g |
| Diámetro de jaula | 38.1 mm |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro | 38.1 mm |
| Grosor de jaula | 38.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,49 € Sin IVA
/ unidad
24,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días