Referencias
Facom:44.30X32
Rubix:798471050000
EAN:3148511024751



Documentos
Detalles de producto : LLAVE FIJA 30X32 MM
• Llaves fijas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. Ejemplos: pinzas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. • Cabezas inclinadas a 15°. • Dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE FIJA 30X32MM
Cualidades
llaves fijas metricas = las horquillas son más finas que una llave fija estándar y por lo tanto se pueden utilizar en lugares donde las llaves fijas más gruesas no pueden. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos. cabezas inclinadas a 15°. dimensiones métricas: de 3,2 a 42 mm. presentación: cromado, satinado.
Aplicaciones
las horquillas son más finas que una llave fija estándar para un mejor acceso. ejemplos: abrazaderas de freno, contratuercas de flexibles hidráulicos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 524 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x62x9 mm |
| Peso con embalaje | 527 g |
| Apertura | 30x32 |
| Longitud | 318 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,85 € Sin IVA
/ unidad
26,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días