Referencias
FAG:LOCKNUT-SOCKET-KM3
Rubix:798082732000
fabricante:0390136420000
EAN:4012802013283

Documentos
Detalles de producto : LOCKNUT-SOCKET-KM3
Las llaves de vaso LOCKNUT-SOCKET son adecuadas para apretar y aflojar fácilmente tuercas de seguridad en ejes y manguitos de sujeción y desmontaje. Ocupan menos espacio en la circunferencia de la tuerca que las llaves de gancho y permiten utilizar carracas y llaves dinamométricas.
Para aumentar la seguridad en el trabajo, las llaves de vaso deben asegurarse con un pasador de bloqueo y un anillo de goma. Para ello, disponen de un orificio para el pasador de bloqueo y una ranura para el anillo de goma. El pasador de bloqueo y el anillo de goma están incluidos en el volumen de suministro.
Las llaves de vaso están disponibles en tamaños que se adaptan a las contratuercas KM0 a KM20.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 240 g |
|---|---|
| Apertura | 28,4 mm |
| Longitud | 82 mm |
| Tipo | llave especial |
| Diámetro | 36 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,09 € Sin IVA
/ unidad
209,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días