Referencias
Beta Tools:53 90
Rubix:798166161000
fabricante:000530090
EAN:8014230055107



Documentos
Detalles de producto : 53 90-LLAVES FIJAS 1 BOCA ABIERTA DIN894
Llaves fijas de una boca abierta DIN 894
Cualidades
Phosphated simple open-end wrenches
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 1200x270x50 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3670 g |
| Apertura | 90 |
| Longitud | 690 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
305,15 € Sin IVA
/ unidad
369,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
