Referencias
Stahlwille:40171818
Rubix:799289217000
fabricante:40171818
EAN:4018754281961

Detalles de producto : LLAVE COMBINADA DE CARRACA 18 MM
Llaves combinadas con carraca
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de aleación de cromo, cromado. Con 72 dientes y un ángulo de recuperación de 5º.
Características: forma recta. Posición de boca 15°. Mecanismo de carraca dentado con precisión. Los pares de apriete superan las exigencias conforme a DIN 3110, ISO 3318.
De acero de aleación de cromo, cromado. Con 72 dientes y un ángulo de recuperación de 5º.
Información técnica
Atributos
| Apertura | 18 mm |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
| Acabado | cromado |
| Diámetro | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,05 € Sin IVA
/ unidad
37,57 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
