86 86 ADJ SPANNER PHOS 24

Llave ajustable estándar con tuerca central

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:86
Rubix:798216456000
EAN:7314150005376
brand logo
Resumen técnico
Apertura63
Longitud614 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 86 86 ADJ SPANNER PHOS 24


Normas: ISO 6787, DIN 3117, BS 6333, ASME B107.8M 1996. Acero de calidad de alta aleación. Ángulo 15 para el tipo 31 para una mejor accesibilidad. Ángulo 22,5 para los tipos 86 y 87 para una mejor accesibilidad. El tipo 31 tiene tornillo giratorio izquierdo y derecho. Serie P: Mordaza reversible para uso como llave de tubo. Fosfatado. Temple de precisión y tratamiento anticorrosión. IP: Embalaje industrial.

Información técnica


Atributos
Peso neto3495 g
Apertura63
Longitud614 mm
Tipollave ajustable
Acabadofosfato
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días