Referencias
Beta Tools:433 7X0,75
Rubix:798160464000
fabricante:004330202
EAN:8014230101002

Documentos
Detalles de producto : 433 7X0,75-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 36,8 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de perforación | 4.5 mm |
| Diámetro de rosca | 7 mm |
| Profundidad de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,31 € Sin IVA
/ unidad
13,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
