Referencias
Beta Tools:434 10X125
Rubix:798160726000
fabricante:004340009
EAN:8014230097848

Documentos
Detalles de producto : 434 10X125-2 MACHOS PASO FINO ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60,9 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 63 mm |
| Diámetro de perforación | 6.5 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Profundidad de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,83 € Sin IVA
/ unidad
45,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
