Referencias
Beta Tools:433 10X1,25
Rubix:798160707000
fabricante:004330209
EAN:8014230101071

Documentos
Detalles de producto : 433 10X1,25-2 MACHOS PASO FINO AL CROMO
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero al cromo
Cualidades
Set of 2 hand taps, fine pitch, metric thread made from chrome-steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 64 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 63 mm |
| Diámetro de perforación | 6.5 mm |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Profundidad de rosca | 18 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,79 € Sin IVA
/ unidad
17,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días