Referencias
Beta Tools:434 24X150
Rubix:798160636000
fabricante:004340031
EAN:8014230171647

Documentos
Detalles de producto : 434 24X150-2 MACHOS PASO FINO ACERO HSS
Machos para roscar manuales, paso fino, roscado métrico de acero HSS
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x115x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 331 g |
| Número de elementos | 2 |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de perforación | 14.5 mm |
| Diámetro de rosca | 24 mm |
| Profundidad de rosca | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,40 € Sin IVA
/ unidad
127,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
