Referencias
Beta Tools:430ASC 7/16
Rubix:798160264000
fabricante:004300054
EAN:8014230141756

Documentos
Detalles de producto : 430ASC 7/16-3 MACHOS UNC AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado UNC de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 128x71x66 mm |
|---|---|
| Peso neto | 112,5 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 80 mm |
| Diámetro de perforación | 6.2 mm |
| Rosca | 7/16 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 9 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 6.2 mm |
| Profundidad de rosca | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,90 € Sin IVA
/ unidad
34,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
