JUEGO DE MACHOS UNC 7/8X9 HSS
Juego de 3 machos de roscar manuales ISO - HSS - UNC rectificados
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:885271
Rubix:798942958000
EAN:3660338385704
Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS UNC 7/8X9 HSS
Juego de 3 grifos manuales rectificados UNC 2B que contienen :
- un macho de desbaste - un macho intermedio - un macho de acabado Para acero/fundición Se recomienda utilizar con giro a la izquierda
- un macho de desbaste - un macho intermedio - un macho de acabado Para acero/fundición Se recomienda utilizar con giro a la izquierda
Aplicaciones
Uso con giro a la izquierda
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 3 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,10 € Sin IVA
/ unidad
129,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días