Referencias
Beta Tools:430ASC 1/2
Rubix:798160258000
fabricante:004300055
EAN:8014230141763

Documentos
Detalles de producto : 430ASC 1/2-3 MACHOS UNC AL CROMO
Machos para roscar manuales, roscado UNC de acero al cromo
Cualidades
Set of 3 UNC hand taps (roughing, intermediate, finishing) in chrome steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 197x116x92 mm |
|---|---|
| Peso neto | 191,5 g |
| Número de elementos | 3 |
| Longitud total | 85 mm |
| Diámetro de perforación | 7 mm |
| Rosca | 1/2 '' |
| N.º de roscas por pulgada | 20 |
| Material del cuerpo | hss |
| Diámetro de rosca | 7 mm |
| Profundidad de rosca | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,13 € Sin IVA
/ unidad
43,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
