Referencias
Beta Tools:42BA 22
Rubix:798163440000
fabricante:000420822
EAN:8014230427713

Documentos
Detalles de producto : 42BA 22-LLAVES COMBINADAS ANTICHISPA
Llaves combinadas antichispa
Cualidades
Llaves combinadas antichispa con extremo de boca y cabeza poligonal inclinada
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x50x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 304 g |
| Apertura | 22 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 304 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
190,83 € Sin IVA
/ unidad
230,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
