Referencias
Beta Tools:78BA 17
Rubix:798328978000
fabricante:000780817
EAN:8014230583662

Documentos
Detalles de producto : 78BA 17-LLAVES DE ESTRELLA ANTICHISPA
Llaves de estrella antichispa
Cualidades
Llaves poligonales de impacto antichispas
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 160x50x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 152 g |
| Apertura | 17 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 152 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,55 € Sin IVA
/ unidad
147,08 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
