NS006-5062 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Anillo plano antichispas con dos extremos
Ver información técnicaReferencias
Bahco:NS006-5062
Rubix:798570894000
EAN:7314150293551


Resumen técnico
| Apertura | 50x62 mm |
|---|---|
| Longitud | 405 mm |
| Material | bronce de aluminio |
Detalles de producto : NS006-5062 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de boca abierta para apretar pernos y tuercas de dos tamaños diferentes. Material: bronce de aluminio. Antichispas. Forjado. Estándar de producto DIN 895.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3152 g |
|---|---|
| Apertura | 50x62 mm |
| Longitud | 405 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 2300 g |
| Tamaño | 50x62 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,08 € Sin IVA
/ unidad
459,90 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días