Referencias
Beta Tools:42BA-AS 1.1/16
Rubix:798166139000
fabricante:000420967
EAN:8014230527512

Documentos
Detalles de producto : 000420967 42 BA/AS1.1/16-LLAVES COMBIN. ANTICHISPA
Llaves combinadas, planas y de estrella antichispa
• Medidas en pulgadas
Cualidades
Llaves combinadas de boca y poligonal acodada antichispa
Aplicaciones
Herramientas manuales
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 340x100x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 408 g |
| Apertura | 1,1/16 mm |
| Longitud | 283 mm |
| Material | cobre berilio |
| Peso | 408 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,35 € Sin IVA
/ unidad
340,43 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
