Referencias
Beta Tools:363BA 250
Rubix:798169292000
fabricante:003630825
EAN:8014230494579

Documentos
Detalles de producto : 363BA 250-LL MODELO AMERICANO ANTICHISPA
Llaves modelo americano antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 250x60x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 894 g |
| Apertura | 250 mm |
| Longitud | 250 mm |
| Peso | 894 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,50 € Sin IVA
/ unidad
421,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
