Referencias
Facom:120A.2PSR
Rubix:798526463000
EAN:3148518747363


Resumen técnico
| Apertura | 50 mm |
|---|---|
| Longitud | 535 mm |
| Material | aleación especial de cobre-berilio |
Detalles de producto : 120A.2PSR LLAVE MODELO SUECO 530
• Aleación especial Cobre-Berilio antichispa y antimagnético.
• Para su seguridad, FACOM utiliza fundas de PVC antiestáticas moldeadas que eliminan cualquier riesgo de chispa.
LLAVE GRIFO MODELO SUECO 530 ADF
Cualidades
• Aleación especial sin chispas y antimagnética de cobre-berilio.• Para su seguridad, FACOM utiliza empuñaduras revestidas de pvc antiestático para evitar cualquier riesgo de formación de chispas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2307 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 545x85x31 mm |
| Peso con embalaje | 2307 g |
| Apertura | 50 mm |
| Longitud | 535 mm |
| Material | aleación especial de cobre-berilio |
| Peso | 1755 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2069,11 € Sin IVA
/ unidad
2503,62 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días