Referencias
Bahco:NS010-0809
Rubix:798571268000
EAN:7314150293612

Detalles de producto : NS010-0809 ANILLO PLANO DE DOBLE EXTREMO ANTICHISPAS
Llave de estrella, para dos tamaños diferentes de pernos y tuercas, ideal en espacios reducidos. Material: bronce de aluminio. antichispa. Forjada. Norma del producto DIN 837.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Apertura | 8x9 mm |
| Longitud | 115 mm |
| Material | bronce de aluminio |
| Peso | 31 g |
| Tamaño | 08-09 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,76 € Sin IVA
/ unidad
40,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
