Referencias
Beta Tools:429FP 3
Rubix:798169313000
fabricante:004290003
EAN:8014230141503


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.7 mm |
|---|---|
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Documentos
Detalles de producto : 429FP 3-MACHO MAQ.AGUJERO PASANTE HSS-CO
Machos para roscado a máquina paso grueso para agujeros pasantes de acero HSS-CO 5%
Cualidades
Machos de máquina para agujeros de holgura, roscas de paso grueso, acero HSS-CO 5%
Aplicaciones
Herramientas de perforación y roscado
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6 g |
| Diámetro de rosca | 2.7 mm |
| Rosca | 0.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
| Longitud total | 56 mm |
| Diámetro de perforación | 2.7 mm |
| Profundidad de rosca | 11 mm |
| Longitud, capacidad | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,10 € Sin IVA
/ unidad
26,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días