MACHO MAQUINA PASANTE M-8 HSSE P/INOX


Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral

Referencias
giss cutline:844681
rubix:798943399000
ean:3660338072246
844681
Resumen técnico
RoscadoMétrico
Diámetro de rosca8 mm
Rosca1,25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE M-8 HSSE P/INOX


Grifo métrico grueso hsse acero inoxidable punta espiral
MACHINE TAP THROUGH HOLE - FOR STAINLESS STEEL - HSSE - DIN371- M8

Cualidades

Yellow ring for an easy understanding of the application

Aplicaciones

For internal thread in stainless steel

Información técnica


Atributos
RoscadoMétrico
Diámetro de rosca8 mm
Rosca1,25 mm
Longitud total90 mm
Material del cuerpoHSS-E
RevestimientoPulido
Tolerancia6H
Diámetro de cola8 mm
Adaptador de llave cuadrada6,2 mm
MaterialAceros inoxidables
Norma DINDIN 371
Longitud, capacidad18 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,55 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h